パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
カフェマグバリスタ コップ付ボトル500
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69856371
品番
HC-528
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ハンドル付きのステンレス製コップが付属しており、熱い飲み物も安心して飲めます。
真空断熱構造で高い保温・保冷力。
ワンタッチオープンで開閉がラク。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ:ステンレス鋼、コップ持ち手:ポリプロピレン、中せん:ポリプロピレン、開閉レバー:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
色
コーヒーチェリー
容量(mL)
500
質量(g)
368
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×80×225