ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69856440 品番01242-200K-C3-10X
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

モデル 1242 は、高精度、低プロファイル、低コスト、2 ビームのシングルポイント負荷セルで、スペースが限られた産業用途に最適です。主な用途には、プラットフォーム、ハンギングはかり、パーソナル計量器などがあります。特殊な耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期にわたる安定性を確保します。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 50 → 250 kg アルミ製 シングルポイント 400 x 400 mm プラットフォーム 用途 小規模なプラットフォーム 吊り下げ重量計 個人用のはかり

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:200kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:38mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mm●コード番号:185-6010 アズワン品番65-7327-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする