ロードセル 1箱 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード69856476 品番FX1901-0001-0025-L
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

TE Connectivity FX19 は、10、25、50、100、200 lbf の圧縮に対応する 1 % の負荷セルデバイスです。この低コスト技術により、まったく新しいクラスの「スマート」消費者製品や医療製品で力を感知できます。FX19 ユニットは、ラボ、病院、消費者向け製品の用途での OEM 使用を想定しており、圧縮負荷セルの価格性能に対する画期的な価値を確立します。MV 出力 : 公称 20mV/V 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作温度: 0 → 50℃

仕様●力の測定:圧縮●コード番号:200-6110 アズワン品番65-7300-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする