CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン・調理用品
CAPTAIN STAGの バット・番重・コンテナ
CAPTAIN STAGの 保温・保冷ボックス
クールタイムケースS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69856547
品番
UE-0691
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
熱中症対策に!手持ちの保冷剤を入れて手軽にクールダウン。
材質
表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム
色
ターコイズ/レーシングストライプ
質量(g)
25
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
160×120×15