フリース凸凹防風グローブ ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 69856651 品番 UX-1317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

自転車にも便利な甲側防風タイプのグローブ。
スマートフォンの操作に対応し、手のひらは滑りにくいシリコーン加工。
街使いもできる見た目・質感です。

材質表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル・ポリウレタン、手首ジャージ:ナイロン、手のひら:シリコーン、タッチパネル:人工皮革 寸法(mm)全長:250、手囲い:210、中指の長さ:90 ブラック サイズL 質量(g)65
注意
※許容誤差±5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする