CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 防寒用手袋
CAPTAIN STAGの 合成繊維 防寒用手袋
ロング薄手ストレッチグローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
69856705
品番
UX-1323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
インナーグローブとしても使えるロングタイプのグローブ。
スマートフォンの操作に対応し、手のひらは滑りにくいシリコーン加工。
材質
本体生地:ポリエステル・ポリウレタン、手のひら:シリコーン、タッチパネル:人口皮革
寸法(mm)
全長:265、手囲い:210、中指の長さ:75
サイズ
L
質量(g)
33
注意
※許容誤差±5%