ロング薄手ストレッチグローブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 69856721 品番 UX-1324
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

インナーグローブとしても使えるロングタイプのグローブ。
スマートフォンの操作に対応し、手のひらは滑りにくいシリコーン加工。

材質本体生地:ポリエステル・ポリウレタン、手のひら:シリコーン、タッチパネル:人口皮革 寸法(mm)全長:275、手囲い:220、中指の長さ:80 サイズXL 質量(g)35
注意
※許容誤差±5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする