CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 非常用トイレ
多機能携帯トイレ スッキリさん 5回分
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
69856730
品番
UW-5043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
女性の方にも使いやすい男女兼用型の緊急ミニトイレです。
ブルーなので使用後の見た目が気にならない!
すぐに固まり、こぼれる心配がありません。
いざという時に安心な5個入り!
セット内容
製品5個、ゴミ袋2枚
材質
【本体】ポリエチレン・高分子ポリマー【受け口】IXPE発泡綿【吸水紙】PP不織布・パルプ<SAP吸水樹脂>【ゴミ袋】ポリエチレン
質量(g/個)
13
製品サイズ(mm)
【本体】275×125(受け口含まず)【ゴミ袋】500×400