CS スパイラルライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69856775 品番UK-4074
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

持つ、置く、吊るして使用できるコンパクトライト。
スパイラルライトの明るさは4段階、ハンドライトの明るさは2段階調光可能。充電式で繰り返し使用が可能。

明るさ(Lm)
スパイラルライト:ハイモード=100、ミドルモード1<強>=80、ミドルモード2<弱>=50、ローモード=25
ハンドライト:ハイモード=100、ローモード=20、全灯(同時点灯):200
セット内容本体1個、シェード1枚、ボルト付きカラビナ1個、Type-C USBケーブル1個 材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、シェード:合成ゴム、カラビナ:アルミニウム合金 ブラック 質量(g)100(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×37×107(ハンドル含まず・本体のみ) 連続使用時間(時間)(約)スパイラルライト:ハイモード=5、ミドルモード1<強>=7、ミドルモード2<弱>=10、ローモード=12、ハンドライト:ハイモード=8、ローモード=12、全灯(同時点灯):4(フル充電時) 光源本体:SMD LED1個、ハンドライト部:チップ型LED(発光ダイオード)1個、電源:リチウムイオン電池2600mAh/3.7V 充電時間(時間)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする