CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ライト/ランタン
CS オイルランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
ロング
注文コード
69856800
品番
UK-0519
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
パラフィンオイル専用のオイルランプ。
火を灯してロウソクの代わりに。
材質
本体:アルミニウム合金
サイズ
ロング
質量(g)
55(本体のみ)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
32×90
注意
※キャプテンスタッグ ランタン用パラフィンオイルをご使用ください。アルコール、ライターオイル、灯油、ガソリン、シンナーベンジン他、危険燃料等は使用できません。