CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ライト/ランタン
パラフィンオイル用ブリキ缶400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69856845
品番
UM-1638
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
パラフィンオイル専用のブリキ缶。
スッキリ収納できる薄型タイプ。
材質
本体:錫めっき鋼板(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、口部:ステンレス鋼、キャップ:ステンレス鋼、パッキン:ニトリルゴム
色
レッド
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99×46×133
注意
※ガソリン使用不可、アルコール使用不可