パラフィンオイル用ブリキ缶700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69856870 品番 UM-1640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

パラフィンオイル専用のブリキ缶。
スッキリ収納できる薄型タイプ。

材質本体:錫めっき鋼板(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、口部:ステンレス鋼、キャップ:ステンレス鋼、パッキン:ニトリルゴム グリーン 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×46×197
注意
※ガソリン使用不可、アルコール使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする