チタン製リッドプレート130

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69856976 品番UH-4507
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

別売りのシェラカップ320、チタン製ボウル400(UH-4508)と一緒に使用可能。
軽量。ステンレス鋼の60%の軽さ。
耐久性・耐食性に優れているチタン。
チタニウムの特長ステンレス鋼の60%の軽さ、熱による変形が少ない(熱膨張率はステンレス鋼の約1/2・アルミニウムの約1/3)、といわれるチタニウムは、軽くて耐久性・耐食性に優れ、金属臭がないなどの特性を持つ新素材です。

材質チタニウム(表面加工:シリコン樹脂塗装) 質量(g)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×147×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする