UH-4128 たためるミニパン16cm用フタ CAPTAIN STAG 69857055 UH-4128 たためるミニパン16cm用フタ CAPTAIN STAG 69857055

たためるミニパン16cm用フタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69857055 品番UH-4128
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フタを使って調理することで、焼く・蒸すなど料理の幅が広がり、効率アップ。
キャプテンスタッグ ミニフライパン16cm(UH-4111、UH-4112)に使用可能。
最大外径17cmのフライパンや鍋にも使用できます。

材質
本体:アルミニウム(表面加工:アルマイト)
つまみ:ステンレス鋼・シリコーンゴム
質量(g)90 寸法(外径×高さ)(mm)180×18(本体のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする