CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン・調理用品
CAPTAIN STAGの コーヒー用品・コーヒーマシン
CAPTAIN STAGの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
珈琲ドリップポット LF-110
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69857141
品番
UW-3578
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
注ぐ湯量をコントロールしやすいコーヒードリップポット。
注ぎ口先端が鋭角な細口タイプ。
ムラなく安定したおいしいコーヒーを淹れることができます。
材質
18-8ステンレス鋼(底の厚さ0.7mm)、ステンレス鋼
色
ブロンズ
質量(g)
340
適合容量(mL)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×97×170
満水容量(mL)
780