CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン・調理用品
CAPTAIN STAGの コーヒー用品・コーヒーマシン
CAPTAIN STAGの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
アルゴ 珈琲ドリップケットル CH11012
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69857150
品番
UW-3579
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ドリップコーヒーを手軽に楽しむケットルタイプ。
注ぎ口先端が鋭角な細口タイプ。
ムラなく安定したおいしいコーヒーを淹れることができます。
材質
18-8ステンレス鋼(底の厚さ0.7mm)、ステンレス鋼
色
ブロンズ
質量(g)
200
適合容量(mL)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×80×110
満水容量(mL)
380