曜日別特売
IZS40-1540-08-X10 IZS40/IZS41/IZS42 - イオナイザ SMC 69857227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZS40/IZS41/IZS42 - イオナイザ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様バー長さ:1540mm、電極カートリッジ種類/電極針材質:(-) 高速除電カートリッジ/タングステン、入出力仕様:-、ワンタッチ管継手:(08) Φ8ワンタッチ管継手、センサ:-、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バー長さ対応品ブラケット(-) ブラケットなし注文コード69857227品番IZS40-1540-08-X10
参考基準価格(税別)¥114,950販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ブラケット(-) ブラケットなし電源ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)仕様バー長さ:1540mm、電極カートリッジ種類/電極針材質:(-) 高速除電カートリッジ/タングステン、入出力仕様:-、ワンタッチ管継手:(08) Φ8ワンタッチ管継手、センサ:-、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バー長さ対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする