※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様バー長さ:1720mm、電極カートリッジ種類/電極針材質:(-) 高速除電カートリッジ/タングステン、入出力仕様:-、ワンタッチ管継手:(10) Φ10ワンタッチ管継手、センサ:-、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バー長さ対応品ブラケット(B) ブラケット付注文コード69857288品番IZS40-1720Z-10B-X10
参考基準価格(税別)¥143,880販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)