商品イメージ

RKF-11 エミネンス リフォーム框 上貼用 ホワイト 1.5mm厚 シンコール 69857299 RKF-11 エミネンス リフォーム框 上貼用 ホワイト 1.5mm厚 シンコール 69857299 RKF-11 エミネンス リフォーム框 上貼用 ホワイト 1.5mm厚 シンコール 69857299

エミネンス リフォーム框 上貼用 ホワイト 1.5mm厚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69857299 品番RKF-11
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シンコールリフォームフロアーRF-01の色に対応した既存の框の上から貼れるリフォーム用框材です。

用途エミネンスリフォームフロアーの框用フロア材 材質オレフィン系樹脂化粧シート+特殊強化基材 長さ(mm)1950 幅(mm)256 厚さ(mm)1.5
注意
※既存の木質床面・框面に直貼りする戸建て住宅の改装用框です。
※ 施工可能は下地材は木質系框です。それ以外の下地に施工すると框の浮き、踏み鳴り、割れなどの原因となります。
※土足でご使用になる場所への施工はお避けください。
※上貼りタイプのリフォーム框への重ね貼りはできません。
※◆施工要領
※ ・リフォームフロア―を既存の框が隠れる程度貼り伸ばし、上からリフォーム框を被せて仕上げます。
※ ・リフォーム框は、現場で折り曲げて専用接着剤(MSフロアーR)と専用両面テープ(JH-111)を併用して施工します。"

※商品に詳しい施工説明書を同梱しておりますので、よくお読みの上正しく安全に施工してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする