※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様バー長さ:2140mm、電極カートリッジ種類/電極針材質:(-) 高速除電カートリッジ/タングステン、入出力仕様:-、ワンタッチ管継手:(10) Φ10ワンタッチ管継手、センサ:-、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バー長さ対応品
ブラケット(-) ブラケットなし
注文コード69857333
品番IZS40-2140-10-X10
参考基準価格(税別)¥167,040
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)