※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZS40/IZS41/IZS42 - イオナイザ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様バー長さ:520mm、電極カートリッジ種類/電極針材質:(J) 省エネ除電カートリッジ/タングステン、入出力仕様:-、ワンタッチ管継手:(06) Φ6ワンタッチ管継手、センサ:-、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バー長さ対応品 ブラケット(B) ブラケット付 注文コード69857394 品番IZS40-520JZ-06B-X10
参考基準価格(税別)¥82,170 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は仕様・ブラケットなど284種類から選べます 他の種類を見る
ブラケット(B) ブラケット付 電源ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m) 仕様バー長さ:520mm、電極カートリッジ種類/電極針材質:(J) 省エネ除電カートリッジ/タングステン、入出力仕様:-、ワンタッチ管継手:(06) Φ6ワンタッチ管継手、センサ:-、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バー長さ対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする