※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様バー長さ:1000mm、電極カートリッジ種類/電極針材質:(-) 高速除電カートリッジ/タングステン、入出力仕様:(-) NPN、ワンタッチ管継手:(08) Φ8ワンタッチ管継手、センサ:(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バー長さ対応品ブラケット(B) ブラケット付注文コード69857516品番IZS41-1000-08BG-X10
参考基準価格(税別)¥165,550販売価格(税込)¥164,780販売価格(税別)