※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様バー長さ:1060mm、電極カートリッジ種類/電極針材質:(C) 高速除電カートリッジ/シリコン、入出力仕様:(-) NPN、ワンタッチ管継手:(08) Φ8ワンタッチ管継手、センサ:(-) 内蔵センサ、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バー長さ対応品ブラケット(B) ブラケット付注文コード69857595品番IZS41-1060CZ-08B-X10
参考基準価格(税別)¥181,010販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)