※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様バー長さ:1060mm、電極カートリッジ種類/電極針材質:(-) 高速除電カートリッジ/タングステン、入出力仕様:(-) NPN、ワンタッチ管継手:(06) Φ6ワンタッチ管継手、センサ:(-) 内蔵センサ、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バー長さ対応品
ブラケット(-) ブラケットなし
注文コード69857629
品番IZS41-1060N-06-X10
参考基準価格(税別)¥121,660
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)