※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様バー長さ:1060mm、電極カートリッジ種類/電極針材質:(-) 高速除電カートリッジ/タングステン、入出力仕様:(-) NPN、ワンタッチ管継手:(06) Φ6ワンタッチ管継手、センサ:(F) フィードバックセンサ、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バー長さ対応品ブラケット(-) ブラケットなし注文コード69857656品番IZS41-1060Z-06F-X10
参考基準価格(税別)¥163,850販売価格(税込)¥164,780販売価格(税別)