曜日別特売
22216 E/C3 ローラーベアリング 内径80mm レース幅33mm SKF(日本エスケイエフ) 69857910

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径80mm レース幅33mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:33mm●コード番号:207-8447注文コード69857910品番22216 E/C3
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:33mm●コード番号:207-8447アズワン品番65-7931-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする