※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:33mm●コード番号:207-8446注文コード69857919品番22216 E/C2
参考基準価格(税別)¥69,100販売価格(税込)¥74,778販売価格(税別)
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ