ローラーレバーIP66 IP67 ローラーレバー3SE5112-0CE01

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69858138 品番3SE5112-0CE01
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

3SE2金属製密閉型ピンスイッチ
一般的な説明(用途): 技術的装置や機械設備の安全性に関する要求の高まりに応じて、電気機械式ピンスイッチは、ますます欠かせないものになっています。こうしたピンスイッチには、EN50047 (及びその他の規格)に準拠した成形材料で密閉された安全ピンスイッチ、EN50041に準拠した金属製密閉型ポジションスイッチなどがあります。ピンスイッチは、可動機械部品の機械的位置を電気信号に変換します。
主な特徴
IEC60947-5-1-3に準拠した強制開離コンタクトに基づく安全機能 したがって、開離するブレークビフォアメークコンタクトは、アクチュエータによって機械的に確実に開離 このデバイスは耐候性を発揮 各種ドライブを選択可能

仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:24 V 6A●材質:メタル●最大AC電圧:400V●最大DC電圧:400V●接続タイプ:M20●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:119mm●動作温度 Min:-25℃●取付方向:サイド●コード番号:684-2910 アズワン品番65-7818-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする