ロッキングトグルスイッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69858348 品番ATLE44D-6M3-Z
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

本体幅9.5mm(4極用のケース使用)ピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(ロック付きレバー)

仕様●操作部形状:ロッキング・スタンダード●極数:4極ボックス・4極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:RA端子(3.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:100mΩ以下●耐電圧:AC2500V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:30°●使用温度範囲:-20℃〜+85℃●備考:カラーキャップは別売りです。 アズワン品番67-0442-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする