SOUTHCO
SOUTHCOの 店舗運営用品
SOUTHCOの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
ロッキングラッチ キャビネット キーシリンダ 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69858357
品番
92-21-511
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
丸穴取り付け 開いた位置と閉じた位置でディテントが発生しています
仕様
●アンロックメソッド:キー●パネル深さ:32mm●パネルカットアウト直径:21mm●最小パネル厚さ:16mm●最大パネル厚:19mm●色:黒●コード番号:192-5472
アズワン品番
65-7975-91