ロックアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ロッキングブッシュタイプ:ロックキングアセンブリ●外径:75mm●長さ:33.5mm●シリーズ:RfN 7012●コード番号:188-3188 注文コード69858375 品番7012 - 42x75
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation
Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.

仕様●ロッキングブッシュタイプ:ロックキングアセンブリ●外径:75mm●長さ:33.5mm●シリーズ:RfN 7012●コード番号:188-3188 アズワン品番65-8039-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする