ロック用デバイス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69858610 品番29370
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

取り外し可能なロック - 回路ブレーカ及びスイッチ用Compact NSX は、インテリジェントな測定と監視機能に優れた保護機能を搭載しています。主な特長: 公称電流: 16 〜 630 A 36 → 150 kA @ 415 V の 5 種類の遮断性能 定格電圧:最大 690 V 2 つの物理サイズ( 16 → 630 A 3 極及び 4 極タイプを用意しています 絶縁と確実なブレーク表示 さまざまな電子及び熱磁気保護製品 関連する Vigi モジュールによる漏電保護 主な電気的値の測定値: I、U、P、E、THD、f、CosF 一般的な補助具やアクセサリを現場で幅広く交換可能 プラグアンドプレイの配線システムと通信アクセサリです 統合型電源監視ユニット:エネルギー効率に優れています 新しい遮断容量 : パフォーマンス 交換可能:安全性が向上 簡単な設置手順:簡単に設置できます 用途 商業ビル 病院 鉄鋼産業 海上

仕様●アクセサリタイプ:取り外し可能なロック●コード番号:188-1209 アズワン品番65-8093-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする