ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69858637 品番M/146032/M/1600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥222,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります

仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:32mm●ストローク:1600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3673 アズワン品番65-7909-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする