曜日別特売
SCF 50 ES ロッド端 スチール ボア50 全長125.1mm Metric Thread Standard メス SKF(日本エスケイエフ) 69859346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 スチール ボア50 全長125.1mm Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69859346品番SCF 50 ES
参考基準価格(税別)¥63,400販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
仕様●内径:50●動定格荷重:156000N●静定格荷重:415000N●全体長さ:125.1mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:215-4637アズワン品番65-7874-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする