曜日別特売
POSB4 ロッド端 炭素鋼 ボア6.35mm 全長49.2mm UNF Thread Standard オス LDK 69859434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 炭素鋼 ボア6.35mm 全長49.2mm UNF Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69859434品番POSB4
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●内径:6.35mm●動定格荷重:4.8kN●静定格荷重:6.4kN●全体長さ:49.2mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2570アズワン品番65-7969-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする