曜日別特売
148-00077 HelaCon Plus Variobox 100-PC-MIX ワイヤスプライスコネクタ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69859486

ワイヤスプライスコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード69859486品番148-00077 HelaCon Plus Variobox 100-PC-MIX
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

HelaCon Plus Variobox コネクタです
HelaCon Plusは、電気機器ハウジング用途でケーブル接続に使用される、高度な業務用プッシュインワイヤコネクタです。新たに開発された二重ばねで簡単に処理でき、頭上作業などの困難な状況での設置作業に対応します。これにより、正しい取り付けが可能になり、透明のハウジングを通して目で確認できます。各種の色コードで、様々なコネクタを簡単に識別できます。正面にある独立した電圧テストエントリで、使用中、取り付け中、そしてメンテナンス中の安全を保証します。
透明のハウジングで、導体の取り付けを迅速簡単に確認 正面の個別のテスト用エントリで、電圧メータの使用が可能 コネクタの深さ19 mm

仕様●入数:1キット●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:666-0153アズワン品番65-7769-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする