ワニ口クリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69859529 品番EA707A-67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
仕様●全長:83.5mm●最大開口:38mm●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:CATV/1000V、CAT/600V●定格電流:10A●EA707A-64の先端に装着可能●黒・赤のセット●EA707A-30、-36用●CAT IV 600V、CAT V 1000V 定格電圧(V)CATIII:1000、CAT:600 アズワン品番65-9272-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする