※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
小型電磁弁(SR342-O)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)
AC100
AC100
AC200
接続口径
サブプレート形/Rc1/4
サブプレート形/Rc1/4
直接ねじ配管形/Rc1/8
結線方式
Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
リード線
DINソケット
P形ソケット(リード線長さ:300mm)
Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
全384種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69859903
品番
SR342-OMM1QW-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
電圧(V)
AC100
接続口径
サブプレート形/Rc1/4
切換方式
ノーマルオープン
結線方式
Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
種類
3ポート2位置
シリーズ
SR342