※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの パイロット式ソレノイドバルブ
小型電磁弁(SR342-O)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全384種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69859964
品番
SR342-OMM2DW-SP
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電圧(V)
AC200
接続口径
サブプレート形/Rc1/4
切換方式
ノーマルオープン
結線方式
DINソケット
付属品
サブプレート付属
種類
3ポート2位置
シリーズ
SR342