IZT40-100D26H-3BU-X10 IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMC 69860036

IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様バー長さ:(100) 1000mm、エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質:(D) 高速除電カートリッジ/タングステン、高電圧ケーブル長さ:(2) 2m、ワンタッチ管継手:(6H) Φ6 ストレート、プラグ位置:(-) プラグなし、入出力仕様:-、電源ケーブル長さ:(3) 3m、バー用ブラケット:(B) ブラケット1付属、コントローラ、高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット:(U) コントローラ用: 付属、高電圧電源モジュール用: 付属、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バー長さ対応品 注文コード69860036 品番IZT40-100D26H-3BU-X10
参考基準価格(税別)¥145,860 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など1348種類から選べます 他の種類を見る
仕様バー長さ:(100) 1000mm、エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質:(D) 高速除電カートリッジ/タングステン、高電圧ケーブル長さ:(2) 2m、ワンタッチ管継手:(6H) Φ6 ストレート、プラグ位置:(-) プラグなし、入出力仕様:-、電源ケーブル長さ:(3) 3m、バー用ブラケット:(B) ブラケット1付属、コントローラ、高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット:(U) コントローラ用: 付属、高電圧電源モジュール用: 付属、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バー長さ対応品 型式(40) スタンダードタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする