内容量1個仕様バー長さ:(100) 1000mm、エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質:(D) 高速除電カートリッジ/タングステン、高電圧ケーブル長さ:(3) 3m、ワンタッチ管継手:(AH) Φ10 ストレート、プラグ位置:(R) 高電圧ケーブル反対側、入出力仕様:-、電源ケーブル長さ:(3) 3m、バー用ブラケット:(B) ブラケット1付属、コントローラ、高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット:(U) コントローラ用: 付属、高電圧電源モジュール用: 付属、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バ注文コード69860045品番IZT40-100D3AHR-3BU-X10