内容量1個仕様バー長さ:(100) 1000mm、エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質:(L) 省エネ除電カートリッジ/タングステン、高電圧ケーブル長さ:(3) 3m、ワンタッチ管継手:(AH) Φ10 ストレート、プラグ位置:(R) 高電圧ケーブル反対側、入出力仕様:-、電源ケーブル長さ:(5) 5m、バー用ブラケット:(F) ブラケット2付属、コントローラ、高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット:(U) コントローラ用: 付属、高電圧電源モジュール用: 付属、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外注文コード69860054品番IZT40-100L3AHR-5FU-X10