曜日別特売
IZT40-106D1AH-3-X10 IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMC 69860063

IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様バー長さ:(106) 1060mm、エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質:(D) 高速除電カートリッジ/タングステン、高電圧ケーブル長さ:(1) 1m、ワンタッチ管継手:(AH) Φ10 ストレート、プラグ位置:(-) プラグなし、入出力仕様:-、電源ケーブル長さ:(3) 3m、バー用ブラケット:(-) ブラケットなし、コントローラ、高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット:(-) コントローラ用: なし、高電圧電源モジュール用: なし、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バー長さ対応品注文コード69860063品番IZT40-106D1AH-3-X10
参考基準価格(税別)¥132,550販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様バー長さ:(106) 1060mm、エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質:(D) 高速除電カートリッジ/タングステン、高電圧ケーブル長さ:(1) 1m、ワンタッチ管継手:(AH) Φ10 ストレート、プラグ位置:(-) プラグなし、入出力仕様:-、電源ケーブル長さ:(3) 3m、バー用ブラケット:(-) ブラケットなし、コントローラ、高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット:(-) コントローラ用: なし、高電圧電源モジュール用: なし、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バー長さ対応品型式(40) スタンダードタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする