IZT40-112D16H-3 IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMC 69860088

IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様バー長さ:(112) 1120mm、エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質:(D) 高速除電カートリッジ/タングステン、高電圧ケーブル長さ:(1) 1m、ワンタッチ管継手:(6H) Φ6 ストレート、プラグ位置:(-) プラグなし、入出力仕様:-、電源ケーブル長さ:(3) 3m、バー用ブラケット:(-) ブラケットなし、コントローラ、高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット:(-) コントローラ用: なし、高電圧電源モジュール用: なし、オーダーメイド仕様:(-) なし 注文コード69860088 品番IZT40-112D16H-3
参考基準価格(税別)¥133,710 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など1348種類から選べます 他の種類を見る
仕様バー長さ:(112) 1120mm、エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質:(D) 高速除電カートリッジ/タングステン、高電圧ケーブル長さ:(1) 1m、ワンタッチ管継手:(6H) Φ6 ストレート、プラグ位置:(-) プラグなし、入出力仕様:-、電源ケーブル長さ:(3) 3m、バー用ブラケット:(-) ブラケットなし、コントローラ、高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット:(-) コントローラ用: なし、高電圧電源モジュール用: なし、オーダーメイド仕様:(-) なし 型式(40) スタンダードタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする