内容量1個仕様バー長さ:(112) 1120mm、エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質:(D) 高速除電カートリッジ/タングステン、高電圧ケーブル長さ:(1) 1m、ワンタッチ管継手:(AH) Φ10 ストレート、プラグ位置:(-) プラグなし、入出力仕様:-、電源ケーブル長さ:(3) 3m、バー用ブラケット:(-) ブラケットなし、コントローラ、高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット:(-) コントローラ用: なし、高電圧電源モジュール用: なし、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード69860106品番IZT40-112D1AH-3