内容量1個
仕様バー長さ:(112) 1120mm、エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質:(E) 高速除電カートリッジ/シリコン、高電圧ケーブル長さ:(1) 1m、ワンタッチ管継手:(7L) Φ1/4 ストレート、プラグ位置:(-) プラグなし、入出力仕様:-、電源ケーブル長さ:(3) 3m、バー用ブラケット:(F) ブラケット2付属、コントローラ、高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット:(U) コントローラ用: 付属、高電圧電源モジュール用: 付属、オーダーメイド仕様:(-X14) エミッタカートリッジ
注文コード69860289
品番IZT40-112E17H-3FU-X14