内容量1個仕様バー長さ:(112) 1120mm、エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質:(L) 省エネ除電カートリッジ/タングステン、高電圧ケーブル長さ:(2) 2m、ワンタッチ管継手:(AH) Φ10 ストレート、プラグ位置:(Q) 高電圧ケーブル側、入出力仕様:-、電源ケーブル長さ:(5) 5m、バー用ブラケット:(F) ブラケット2付属、コントローラ、高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット:(U) コントローラ用: 付属、高電圧電源モジュール用: 付属、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード69860325品番IZT40-112L2AHQ-5FU