シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 防寒長靴/防寒安全長靴
安全防寒スーパークリーン長7型(白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24
注文コード
69860543
品番
AC04024.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
防寒仕様です。靴底は耐油性です。
裏材に5mmウレタンスポンジを採用した安全防寒長靴のスタンダード品です。
サイズ(cm)
24
色
ホワイト
足幅
EEE
用途
製造業等の作業従事者
トラスコ品番
856-2628
材質
胴部:天然ゴム、底部:二トリルゴム
形状
ハイカット
質量(kg)
2
種類
安全長靴
規格
JIS T8101 L合格
機能
防寒仕様、裏材5mmウレタンスポンジ採用、耐油性
丈(cm)
30
履口回り(cm)
39
靴タイプ
長靴