SR342-ON12QW 小型電磁弁(SR342-O) ParkerTAIYO 69860673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR342-O)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
電圧(V)AC200
接続口径直接ねじ配管形/Rc1/8
結線方式Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
内容量1個注文コード69860673品番SR342-ON12QW
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
電圧(V)AC200接続口径直接ねじ配管形/Rc1/8切換方式ノーマルオープン結線方式Q形ソケット(リード線長さ:300mm)種類3ポート2位置シリーズSR342
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする