サイズ(cm)24
色ブラック
足幅EEE
用途冬季の屋外建設・土木作業、オイル・ガスターミナナル従事者他
トラスコ品番836-6585
材質胴部・底部:天然ゴム
形状ハイカット
質量(kg)1.76
種類静電セーフティーシューズ
規格日本工業規格JIST8103ED-P/C3/非耐油性ゴム製/S合格、日本工業規格JIST8101安全靴(作業区分:普通作業用S)合格、かかと部の衝撃エネルギー吸収性(日本工業規格JIST8101安全靴)Eを有す
機能静電気帯電防止・吸汗性・抗菌性、防寒
丈(cm)36+8
履口回り(cm)38
靴タイプ長靴